電灯動力混合盤(タテ形)

電灯動力混合盤(タテ形) - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

深さ(mm)160スペース送り:付、下部:無区分配線用遮断器 100A種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04223608JVTB10T12PB1061200(電灯)12/(動力)6
251,300
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04223626JVTB10T12PB1081300(電灯)12/(動力)8
260,600
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04223635JVTB10T24PB1061300(電灯)24/(動力)6
295,400
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04223644JVTB10T24PB1081400(電灯)24/(動力)8
304,700
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする