テナント用電灯分電盤

テナント用電灯分電盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

深さ(mm)200スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース1窓予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全9種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
区分
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04224518LWTB05T12配線用遮断器 50A10004001250A
103,200
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04224536LWTB05T24配線用遮断器 50A12004002450A
137,900
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04224554LWTB05T36配線用遮断器 50A12004003650A
163,900
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04224588LWTB10T12配線用遮断器 100A110050012100A
125,800
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04224633LWTB10T24配線用遮断器 100A120050024100A
153,600
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04224685LWTB10T36配線用遮断器 100A140050036100A
182,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04224737LWTB20T24配線用遮断器 200A130050024200A
218,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04224764LWTB20T36配線用遮断器 200A150050036200A
247,100
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04224798LWTB20T48配線用遮断器 200A160050048200A
277,400
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする