曜日別特売

テナント用電灯分電盤

テナント用電灯分電盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

深さ(mm)200スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース1窓予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全9種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
区分
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04224825LWTG05T12漏電遮断器 50A10004001250A
112,700
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04224859LWTG05T24漏電遮断器 50A12004002450A
143,100
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04224868LWTG05T36漏電遮断器 50A12004003650A
172,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04224983LWTG10T12漏電遮断器 100A110050012100A
144,800
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04225008LWTG10T24漏電遮断器 100A120050024100A
173,700
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04225026LWTG10T36漏電遮断器 100A140050036100A
201,300
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04225069LWTG20T24漏電遮断器 200A130050024200A
256,100
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04225096LWTG20T36漏電遮断器 200A150050036200A
285,400
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04225123LWTG20T48漏電遮断器 200A160050048200A
315,400
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする