曜日別特売

テナント用電灯分電盤

テナント用電灯分電盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

深さ(mm)200スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース2窓主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全7種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
区分
縦(mm)
分岐回路数
予備回路数
分岐ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04225647LW2TB10A162C配線用遮断器 100A1200162ミニ・イコールブレーカ
226,200
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04225674LW2TB10T12配線用遮断器 100A1100120パールテクトブレーカ
142,100
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04225708LW2TB10T24配線用遮断器 100A1200240パールテクトブレーカ
169,900
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04225726LW2TB10T36配線用遮断器 100A1400360パールテクトブレーカ
199,200
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04225753LW2TB20T24配線用遮断器 200A1300240パールテクトブレーカ
234,200
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04225778LW2TB20T36配線用遮断器 200A1500360パールテクトブレーカ
263,200
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04225814LW2TB20T48配線用遮断器 200A1600480パールテクトブレーカ
293,500
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする