曜日別特売

開閉器盤(屋外用)

開閉器盤(屋外用) - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
区分
縦(mm)
横(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04227948STB03K2W160配線用遮断器 30A×2430400配線用遮断器 B-53KC
55,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04227957STB05K2W160配線用遮断器 50A×2430400配線用遮断器 B-53KC
61,800
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04227966STB06K2W160配線用遮断器 60A×2430400配線用遮断器 B-63KC
61,800
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04227975STB07K2WB160配線用遮断器 75A×2430400配線用遮断器 B-123EC
77,700
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04227984STB10K2WB160配線用遮断器 100A×2430400配線用遮断器 B-123EC
77,700
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04227993STB15K2WB200配線用遮断器 150A×2530500配線用遮断器 B-153EC
117,700
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04228027STB22K2W200配線用遮断器 225A×2530500配線用遮断器 B-223EA
153,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする