分岐付開閉器盤

分岐付開閉器盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全8種類を絞り込む
深さ(mm)
区分
縦(mm)
横(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
深さ(mm)
区分
縦(mm)
横(mm)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04228919STG05B3K2A160漏電遮断器 50A 30A×2400600屋内
105,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04228946STG05B3K2W200漏電遮断器 50A 30A×2430600屋外
116,900
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04228964STG06B5K2A160漏電遮断器 60A 50A×2400600屋内
107,400
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04228989STG06B5K2W200漏電遮断器 60A 50A×2430600屋外
120,900
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04229016STG10B7K2B160漏電遮断器 100A 75A×2400600屋内
138,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04229059STG10B7K2WB200漏電遮断器 100A 75A×2430600屋外
148,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04229104STG20B10K2160漏電遮断器 200A 100A×2600700屋内
180,400
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04229147STG20B10K2W200漏電遮断器 200A 100A×2630700屋外
192,200
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする