曜日別特売

端子台主幹付開閉器盤(屋外用)

端子台主幹付開閉器盤(屋外用) - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

深さ(mm)200スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全12種類を絞り込む
種別
縦(mm)
横(mm)
分岐内容
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
縦(mm)
横(mm)
端子台
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04230014STTG03K2W(開閉器)3P 30A×26304003P 60A漏電遮断器 GB-53KC
98,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04230039STTG03K3W(開閉器)3P 30A×26306003P 100A漏電遮断器 GB-53KC
125,300
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04230057STTG05K2W(開閉器)3P 50A×26304003P 100A漏電遮断器 GB-53KC
114,200
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04230075STTG05K3W(開閉器)3P 50A×26306003P 150A漏電遮断器 GB-53KC
152,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04230093STTG06K2W(開閉器)3P 60A×26304003P 100A漏電遮断器 GB-63KC
114,200
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04230118STTG06K3W(開閉器)3P 60A×26306003P 150A漏電遮断器 GB-63KC
152,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04230337STTG07K2WB(開閉器)3P 75A×27305003P 150A漏電遮断器 GB-123EC
144,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04230355STTG07K3WB(開閉器)3P 75A×27306003P 200A漏電遮断器 GB-123EC
200,300
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04230389STTG10K2WB(開閉器)3P 100A×27305003P 150A漏電遮断器 GB-123EC
144,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04230407STTG10K3WB(開閉器)3P 100A×27306003P 300A漏電遮断器 GB-123EC
200,300
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04230425STTG12K2WB(開閉器)3P 125A×27305003P 300A漏電遮断器 GB-123EC
175,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04230443STTG22K2W(開閉器)3P 225A×29305003P 400A漏電遮断器 GB-223EA
203,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする