曜日別特売

接地端子盤

接地端子盤 - テンパール工業

鋼板製の標準分電盤

深さ(mm)120スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤縦(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全12種類を絞り込む
横(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04231895TETI-102400
37,700
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04231929TETI-102T400
44,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04231947TETI-103400
45,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04232069TETI-103T400
52,000
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04232087TETI-104T500
65,400
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04232105TETI-105T500
73,200
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04232139TETI-202400
45,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04232166TETI-202T400
53,100
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04232193TETI-203400
56,800
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04232218TETI-203T400
64,800
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04232245TETI-204T500
81,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04232263TETI-205T500
96,000
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする