曜日別特売
モノタロウ

平型ヒューズセット

平型ヒューズセット - モノタロウ平型ヒューズセット - モノタロウ平型ヒューズセット - モノタロウ平型ヒューズセット - モノタロウ平型ヒューズセット - モノタロウ
(17件のレビュー)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。

用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1内容量1セット
注意
※ヒューズを交換する場合は必ずサイズ・アンペア数を確認してから行って下さい。
※電源がOFFである事を確認してから交換して下さい。
※容量にあったヒューズをお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13578015-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: アンペア表示が分かり難い

セット品であることは、便利ですが、肉眼ではアンペア表示が見づらいです。
間違えて取付をしてしまいました。今まで、他社の分を使っていましたが、はっきり分かりました。改善を望みます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-01-22
用途: 常備在庫として
サービス業

せっかく仕切りのあるケースに収まっているのに、でっかいラベルが貼ってあるのが邪魔です。中が見えません。テプラでアンペア数を表記するためにラベルをゴシゴシはがしたら傷だらけになってしまいました。

対象商品 : 13578015
2024-09-09
用途: 30年落ちのヒューズ無交換車の取替施工
自動車・二輪車・自転車関連業

纏まって購入できるのはコスパ的にも有難いしケース付きなのも助かっている!

対象商品 : 13578015
2023-11-30
用途: 自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ヒューズ抜きがケースの中に入ってるのが良いと思います。

対象商品 : 13578015
2023-06-12
用途: 農作業の時に使用
農・林・水産業

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

対象商品 : 13578015
2022-02-23
用途: 自動車DIYメンテ

よほどヘマをしない限り最近の車でヒューズが飛ぶことは無いですが、いたずら電気工作で実際に飛ばしてしまったことから予備として常備
おそらく一生分あるでしょう…

対象商品 : 13578015
2022-05-21
用途: 車のメンテナンス

通常の平型端子のセットです。通常使う種類が入ってるので予備用に。

対象商品 : 13578015
2021-10-15
用途: 自動車に

必要なアンペアの物は2,3種類だったのですが割引日だったこともあり予備用に購入。問題無く使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの製品はアンペア数の記載はありますか。
回答:
製品にはアンペア数の刻印がございます。
2021-04-01
質問:
JASO D612 適合品でしょうか。
回答:
こちらの商品は、JASO D612 に適合しておりません。
1が参考にしています
2021-04-01

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする