グリーンライフ
Gアクアカバー
散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール
仕様
ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類
材質
本体、ハンドル:PP ホース:PVC
カバー
あり
色
青
内径(Φmm)
12
キャスター
なし
巻取形式
手動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04580495
PRQC-20
20
¥
6,891
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
04580529
PRQC-30
30
¥
8,909
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください