グリーンライフ
Gアクアオープン20m 回転台座付
散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール
長さ(m)
20
仕様
ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類
材質
本体、ハンドル:PP ホース:PVC
カバー
なし
質量(kg)
3.9
色
青
内径(Φmm)
12
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×345×380
巻取形式
手動
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04580556
PRQK-20
¥
7,255
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください