曜日別特売

ジーオート

ジーオート - グリーンライフジーオート - グリーンライフジーオート - グリーンライフジーオート - グリーンライフジーオート - グリーンライフジーオート - グリーンライフジーオート - グリーンライフジーオート - グリーンライフ
(1件のレビュー)

踏むだけでらくらく自動巻き!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×385×340(ペダル/ステップ含む)材質本体:PP、ホース:PVC内径(Φmm)9仕様ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85417518PRGA-15約4.4ライトグレー/1515
8,436
7,498
8,248(税込)
当日出荷
85417527PRGA-20約5.1ライトグレー/2020
9,818
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85417527
2022-09-15
用途: 車・庭その他
ワン

最高に良かったです・・値段的にですが!この商品欲しい人が多数いますが、もう販売していないのでしょうか!又ほしいですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする