グリーンライフ
形状自在蛇口ホース
自由に形を変えられる蛇口ホース!
寸法(全長)(mm)
300
質量(g)
80
材質
ホース:PVC ホース芯材:アルミニウム 蛇口コネクターABS樹脂
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85417649
JH-30
¥
1,436
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください