グリーンライフ
散水タイマー
電池不要・簡単須佐の散水タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×85×160
質量(g)
200
材質
本体:ABS樹脂、ダイヤル・グリップ:TPR樹脂
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85417685
STA-2
¥
3,436
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください