グリーンライフ
潅水ホース
花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!
長さ(m)
10
質量(kg)
1.7
材質
ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂
色
ブラック
ホース内径(Φmm)
12
適合ホース外径(Φmm)
18
耐圧(MPa)
0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85417694
KH-10
¥
3,436
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください