グリーンライフ
散水チューブ
つなげるだけで水まき簡単!ソフトシャワーで植物に優しい!
材質
散水チューブ:PVC、キャップ・ニップル:ABS樹脂、PP樹脂
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85417676
SNC-5
5
320
¥
1,982
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85417703
SNC-10
10
600
¥
2,618
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください