モノタロウ

平型ヒューズセット ミニ

平型ヒューズセット ミニ - モノタロウ平型ヒューズセット ミニ - モノタロウ平型ヒューズセット ミニ - モノタロウ平型ヒューズセット ミニ - モノタロウ平型ヒューズセット ミニ - モノタロウ
(12件のレビュー)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。

用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約11×16.2×4.0内容量1セット
注意
※ヒューズを交換する場合は必ずサイズ・アンペア数を確認してから行って下さい。
※電源がOFFである事を確認してから交換して下さい。
※容量にあったヒューズをお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13563936-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13563936
2025-12-08
用途: 車の部品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく。よく使うかたにオススメです。不良もなく安心できます。

2024-12-16
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

まとまっていて、とてもいいですねW、一般の物と色が違うのが難点かな

対象商品 : 13563936
2024-08-02
用途: 自動車のメンテナンス
運輸・通信業

安くて大変助かってます。定期的に交換出来ますね。今後も宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 13563936
2022-08-01
用途: 電源の取出し

沢山あってかなりお得と思います。商品は問題ないのですがサイズ表記が老眼の私には全く見えなく文字が大きいと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 13563936
2020-11-30
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

車のメンテナンス作業に使用
ヒューズをとばす事がほとんど無いので
非常用に購入しました。
箱に入っていると無くさないで良いですね。

対象商品 : 13563936
2020-05-10
用途: 4トン車メンテナンス予備
鹿児島県漁業協同組合

DS商品と比較して、遜色ありません。良い商品を購入できて、よかったです。

対象商品 : 13563936
2019-04-26
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社伸和建設建設業・工事業

建設機械の年次点検、月例点検等に使用していますが種類が豊富なので重宝しています
使用する頻度の高いものが一目で分かるので追加購入も楽ちんです

対象商品 : 13563936
2019-03-13
用途: バイク、車の整備など
その他業種

バイクの3Aヒューズが切れ、色々な所を探したが何処にも売って無く、モノタロウさんで見つけ
購入。セット内容も、バイクに使われている物が全て入っている為、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの製品はアンペア数の記載はありますか。
回答:
製品にはアンペア数の刻印がございます。
2021-04-15
質問:
JASO D612 適合品でしょうか。
回答:
こちらの商品は、JASO D612 に適合しておりません。
1が参考にしています
2021-04-15

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする