岩田製作所
近接センサ(ネジ型)用クイックマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合規格
RoHS2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
適合ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05365439
KM-8
CADデータダウンロード
26
15.5
3
M12×1
4
17
27
M12(近接センサ用)
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
05365457
KM-12
CADデータダウンロード
28
17.5
3
M18×1
4
24
58
M18(近接センサ用)
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
05365475
KM-18
CADデータダウンロード
34
20.5
3
M24×1.5
5
30
96
特注対応(近接センサ用)
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
05365509
KM-30
CADデータダウンロード
38
24.5
4
M36×1.5
5
41
147
特注対応(近接センサ用)
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください