岩田製作所
トリム 62シリーズTPE 15M
対応板厚(mm)
0.3~0.8
色
黒
長さ(m)
15
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
シリーズ
62
材質(芯金)
アルミ(A5052)
アズワン品番
64-4678-23
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
3
内容量
1袋(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05365807
62-04-B-3T-L15
¥
10,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください