曜日別特売

ラバーエッジトリム TRE48

ラバーエッジトリム TRE48 - 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE48 - 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE48 - 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE48 - 岩田製作所
対応板厚(mm)4.8材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
全120種類を絞り込む
長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
内容量
120種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05375029TRE48-L111袋(1本)11向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
13,310
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375047TRE48-L121袋(1本)12向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
14,520
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375065TRE48-L131袋(1本)13向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
15,730
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375083TRE48-L141袋(1本)14向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
16,940
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375117TRE48-L151袋(1本)15向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
18,150
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375135TRE48-L161袋(1本)16向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
19,360
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375153TRE48-L171袋(1本)17向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
20,570
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375178TRE48-L181袋(1本)18向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
21,780
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375205TRE48-L191袋(1本)19向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
22,990
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375223TRE48-L201袋(1本)20向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
24,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375248TRE48-L211袋(1本)21向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
25,410
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375266TRE48-L221袋(1本)22向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
26,620
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375284TRE48-L231袋(1本)23向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
27,830
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375309TRE48-L241袋(1本)24向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
29,040
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375327TRE48-L251袋(1本)25向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
30,250
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375345TRE48-L261袋(1本)26向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
31,460
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375379TRE48-L271袋(1本)27向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
32,670
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375406TRE48-L281袋(1本)28向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
33,880
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375433TRE48-L291袋(1本)29向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
35,090
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375458TRE48-L301箱(1本)30向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
36,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375476TRE48-L311箱(1本)31向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
37,510
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375494TRE48-L321箱(1本)32向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
38,720
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375528TRE48-L331箱(1本)33向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
39,930
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375546TRE48-L341箱(1本)34向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
41,140
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375573TRE48-L351箱(1本)35向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
42,350
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375598TRE48-L361箱(1本)36向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
43,560
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375616TRE48-L371箱(1本)37向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
44,770
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375634TRE48-L381箱(1本)38向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
45,980
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375659TRE48-L391箱(1本)39向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
47,190
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375677TRE48-L401箱(1本)40向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
48,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375695TRE48-L411箱(1本)41向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
49,610
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375729TRE48-L421箱(1本)42向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
50,820
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375747TRE48-L431箱(1本)43向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
52,030
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375765TRE48-L441箱(1本)44向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
53,240
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375783TRE48-L451箱(1本)45向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
54,450
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375817TRE48-L461箱(1本)46向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
55,660
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375844TRE48-L471箱(1本)47向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
56,870
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375878TRE48-L481箱(1本)48向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
58,080
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375905TRE48-L491箱(1本)49向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
59,290
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375923TRE48-L501箱(1本)50向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
60,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375948TRE48-2-L111袋(1本)11向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20
18,920
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375966TRE48-2-L121袋(1本)12向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20
20,640
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05375993TRE48-2-L131袋(1本)13向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20
22,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05376027TRE48-2-L141袋(1本)14向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20
24,080
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05376079TRE48-2-L151袋(1本)15向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20
25,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05376106TRE48-2-L161袋(1本)16向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20
27,520
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05376133TRE48-2-L171袋(1本)17向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20
29,240
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05376167TRE48-2-L181袋(1本)18向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20
30,960
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05376185TRE48-2-L191袋(1本)19向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20
32,680
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05376203TRE48-2-L201袋(1本)20向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20
34,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする