ラバーエッジトリム TRE64

ラバーエッジトリム TRE64 - 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE64 - 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE64 - 岩田製作所
対応板厚(mm)6.4材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
全80種類を絞り込む
長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
内容量
80種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05377847TRE64-L111袋(1本)11向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
14,740
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377856TRE64-L121袋(1本)12向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
16,080
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377865TRE64-L131袋(1本)13向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
17,420
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377874TRE64-L141袋(1本)14向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
18,760
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377883TRE64-L151袋(1本)15向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
20,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377899TRE64-L161袋(1本)16向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
21,440
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377908TRE64-L171袋(1本)17向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
22,780
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377917TRE64-L181袋(1本)18向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
24,120
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377926TRE64-L191袋(1本)19向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
25,460
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377935TRE64-L201袋(1本)20向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
26,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377953TRE64-L211袋(1本)21向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
28,140
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377978TRE64-L221袋(1本)22向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
29,480
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377996TRE64-L231袋(1本)23向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
30,820
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378014TRE64-L241袋(1本)24向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
32,160
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378039TRE64-L251袋(1本)25向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
33,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378057TRE64-L261袋(1本)26向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
34,840
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378084TRE64-L271袋(1本)27向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
36,180
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378109TRE64-L281袋(1本)28向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
37,520
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378127TRE64-L291袋(1本)29向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
38,860
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378154TRE64-L301箱(1本)30向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
40,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378179TRE64-L311箱(1本)31向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
41,540
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378197TRE64-L321箱(1本)32向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
42,880
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378215TRE64-L331箱(1本)33向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
44,220
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378233TRE64-L341箱(1本)34向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
45,560
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378258TRE64-L351箱(1本)35向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
46,900
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378276TRE64-L361箱(1本)36向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
48,240
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378294TRE64-L371箱(1本)37向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
49,580
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378319TRE64-L381箱(1本)38向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
50,920
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378346TRE64-L391箱(1本)39向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
52,260
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378364TRE64-L401箱(1本)40向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
53,600
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378389TRE64-L411箱(1本)41向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
54,940
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378407TRE64-L421箱(1本)42向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
56,280
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378425TRE64-L431箱(1本)43向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
57,620
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378443TRE64-L441箱(1本)44向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
58,960
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378468TRE64-L451箱(1本)45向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
60,300
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378486TRE64-L461箱(1本)46向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
61,640
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378504TRE64-L471箱(1本)47向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
62,980
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378529TRE64-L481箱(1本)48向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
64,320
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378547TRE64-L491箱(1本)49向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
65,660
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378565TRE64-L501箱(1本)50向き1:R60、向き2:R20、向き3:R30
67,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378583TRE64-H-L111袋(1本)11向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378608TRE64-H-L121袋(1本)12向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50
19,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378626TRE64-H-L131袋(1本)13向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50
20,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378644TRE64-H-L141袋(1本)14向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50
22,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378678TRE64-H-L151袋(1本)15向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378696TRE64-H-L161袋(1本)16向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50
25,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378714TRE64-H-L171袋(1本)17向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50
27,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378739TRE64-H-L181袋(1本)18向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50
28,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378766TRE64-H-L191袋(1本)19向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50
30,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378888TRE64-H-L201袋(1本)20向き1:R60、向き2:R20、向き3:R50
32,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする