岩田製作所
シムリング 真鍮
材質
真鍮
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
板厚t(mm)
板厚公差(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05384515
RB003009005
1本(10枚)
9
3
0.05
±0.005
64-4756-22
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384567
RB003009010
1本(10枚)
9
3
0.1
±0.02
64-4756-23
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384594
RB003009015
1本(10枚)
9
3
0.15
±0.02
64-4756-24
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384646
RB003009020
1本(10枚)
9
3
0.2
±0.02
64-4756-25
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384698
RB003009030
1本(10枚)
9
3
0.3
±0.03
64-4756-26
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384716
RB003009050
1本(10枚)
9
3
0.5
±0.04
64-4756-27
¥
1,160
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384743
RB003009100
1本(10枚)
9
3
1
±0.05
64-4756-28
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384768
RB004009005
1本(10枚)
9
4
0.05
±0.005
64-4756-57
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384795
RB004009010
1本(10枚)
9
4
0.1
±0.02
64-4756-58
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384829
RB004009015
1本(10枚)
9
4
0.15
±0.02
64-4756-59
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384856
RB004009020
1本(10枚)
9
4
0.2
±0.02
64-4756-60
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384899
RB004009030
1本(10枚)
9
4
0.3
±0.03
64-4756-61
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384917
RB004009050
1本(10枚)
9
4
0.5
±0.04
64-4756-62
¥
1,160
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05384935
RB004009100
1本(10枚)
9
4
1
±0.05
64-4756-63
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05384953
RB004013005
1本(10枚)
13
4
0.05
±0.005
64-4756-78
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385023
RB004013010
1本(10枚)
13
4
0.1
±0.02
64-4756-79
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385066
RB004013015
1本(10枚)
13
4
0.15
±0.02
64-4756-80
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385084
RB004013020
1本(10枚)
13
4
0.2
±0.02
64-4756-81
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385127
RB004013030
1本(10枚)
13
4
0.3
±0.03
64-4756-82
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385154
RB004013050
1本(10枚)
13
4
0.5
±0.04
64-4756-83
¥
1,160
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385179
RB004013100
1本(10枚)
13
4
1
±0.05
64-4756-84
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385197
RB005009005
1本(10枚)
9
5
0.05
±0.005
64-4756-99
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385224
RB005009010
1本(10枚)
9
5
0.1
±0.02
64-4757-01
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385258
RB005009015
1本(10枚)
9
5
0.15
±0.02
64-4757-02
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385294
RB005009020
1本(10枚)
9
5
0.2
±0.02
64-4757-03
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385328
RB005009030
1本(10枚)
9
5
0.3
±0.03
64-4757-04
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385355
RB005009050
1本(10枚)
9
5
0.5
±0.04
64-4757-05
¥
1,160
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385495
RB005009100
1本(10枚)
9
5
1
±0.05
64-4757-06
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385529
RB005013005
1本(10枚)
13
5
0.05
±0.005
64-4757-21
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385565
RB005013010
1本(10枚)
13
5
0.1
±0.02
64-4757-22
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385599
RB005013015
1本(10枚)
13
5
0.15
±0.02
64-4757-23
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385626
RB005013020
1本(10枚)
13
5
0.2
±0.02
64-4757-24
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385653
RB005013030
1本(10枚)
13
5
0.3
±0.03
64-4757-25
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385687
RB005013050
1本(10枚)
13
5
0.5
±0.04
64-4757-26
¥
1,160
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385705
RB005013100
1本(10枚)
13
5
1
±0.05
64-4757-27
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385723
RB005015005
1本(10枚)
15
5
0.05
±0.005
64-4757-35
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385757
RB005015010
1本(10枚)
15
5
0.1
±0.02
64-4757-36
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385793
RB005015015
1本(10枚)
15
5
0.15
±0.02
64-4757-37
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385818
RB005015020
1本(10枚)
15
5
0.2
±0.02
64-4757-38
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385836
RB005015030
1本(10枚)
15
5
0.3
±0.03
64-4757-39
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385854
RB005015050
1本(10枚)
15
5
0.5
±0.04
64-4757-40
¥
1,160
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385879
RB005015100
1本(10枚)
15
5
1
±0.05
64-4757-41
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385897
RB006009005
1本(10枚)
9
6
0.05
±0.005
64-4757-56
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385924
RB006009010
1本(10枚)
9
6
0.1
±0.02
64-4757-57
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385949
RB006009015
1本(10枚)
9
6
0.15
±0.02
64-4757-58
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385967
RB006009020
1本(10枚)
9
6
0.2
±0.02
64-4757-59
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05385985
RB006009030
1本(10枚)
9
6
0.3
±0.03
64-4757-60
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05386003
RB006009050
1本(10枚)
9
6
0.5
±0.04
64-4757-61
¥
1,160
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05386028
RB006009100
1本(10枚)
9
6
1
±0.05
64-4757-62
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05386046
RB006013005
1本(10枚)
13
6
0.05
±0.005
64-4757-77
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ