カーメイト
ザ・ブループラス5000K H16
国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
色
ホワイト光
質量(g)
21
タイプ
H16
種類
シングル
定格電圧(V)
12
口金
PGJ19-3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
63×32×40
ガラス球形式
T12
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05596037
BD1629N
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください