エレコム
耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレー
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
入数
6個入り
材質
オレフィン系ゲル
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容負荷荷重(kg)
適合モニターサイズ
質量(g)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05772884
AVD-TVTGC40
35※6個使用時
~40V型
4.5※1個
40×25×5
¥
3,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
05772927
AVD-TVTGC50
74※6個使用時
~50V型
5.4※1個
40×30×5
¥
4,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
31595105
AVD-TVTGC32
22.5※6個使用時
~32V型
2.0※1個
30×15×5
¥
2,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
テレビを地震から守り選べる2種の耐震対策商品のご紹介動画
参考になった