エレコム
耐震マット 周辺機器用 50インチ まで対応 (20mm×20mm) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質
オレフィン系ゲル
色
グレー
質量(g)
1.8※1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
20×20×5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合モニターサイズ
入数
許容負荷荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05772954
AVD-TVTGCF01
1袋(25個)
汎用
25個入り
100※25個使用時
¥
5,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
05772988
AVD-TVTGCF02
1個
ブルーレイレコーダーや周辺機器
6個入り
24※6個使用時
¥
2,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
テレビを地震から守り選べる2種の耐震対策商品のご紹介動画
参考になった