曜日別特売

電源タップ 回転式 2P×4個口 L字プラグ hexa

電源タップ 回転式 2P×4個口 L字プラグ hexa - エレコム電源タップ 回転式 2P×4個口 L字プラグ hexa - エレコム電源タップ 回転式 2P×4個口 L字プラグ hexa - エレコム電源タップ 回転式 2P×4個口 L字プラグ hexa - エレコム電源タップ 回転式 2P×4個口 L字プラグ hexa - エレコム電源タップ 回転式 2P×4個口 L字プラグ hexa - エレコム電源タップ 回転式 2P×4個口 L字プラグ hexa - エレコム電源タップ 回転式 2P×4個口 L字プラグ hexa - エレコム
(2件のレビュー)

下部に光沢感、上部にマット調を使い、2つの質感をもたせた高級感のあるデザイン回転OAタップ”hexa(ヘキサ)”です。
差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。
AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
ACプラグの根元に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4口タイプです。

材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×147×32※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので日本国外ではご使用いただけません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05774336T-HX7-2410WH1ホワイト約190
3,710
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
05774388T-HX7-2420WH2ホワイト約260
4,080
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
05774318T-HX7-2410BK1ブラック約190
3,710
取扱い終了
05774354T-HX7-2420BK2ブラック約260
4,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05774318
2020-11-20
用途: スマホやノートPCへの給電用
教育・研究機関

デザインが優れているので、机上に放置しても目立たないし、おしゃれ感がある。差し込み角度を変更できるため応用性が高い。もう少し重量があると安定して利用可能だと思いました。

対象商品 : 05774318
2018-06-20
用途: 事務机の下のケーブルをまとめる
建設業・工事業

さまざまなタイプの電気機器の電源ケーブルをまとめられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする