曜日別特売

300万ユーザー突破記念 感謝タオル【1万枚限定】

300万ユーザー突破記念 感謝タオル【1万枚限定】 - モノタロウ.
(173件のレビュー)
材質綿100%質量(g)約86サイズ(cm)約34×75内容量1枚
注意
※お一人様1点限りです。
※商品の特性上、洗濯時に色落ちや毛羽落ちしますので他のものと別にお洗いください。また洗濯ネットの使用をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231165-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ありがとうございます!おかげ様でご登録事業者様が300万を突破しました。これからもモノタロウをよろしくお願いします!
感謝の気持ちを込めて 暑い時期には特に重宝するタオルをご用意しました!数量限定¥0
天然素材綿100%
天然素材綿100%!
生地が丈夫で使いやすい!
生地が丈夫で使いやすい!
水や汗をしっかり吸取ります!
水や汗をしっかり吸取ります!
注目の的!バックショットもカッコ良く決まる!
注目の的!バックショットもカッコ良く決まる!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:173
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06231165
2021-04-08
用途: 作業手拭き

インパクトあるカラータオルですが肌さわり悪くなく利用できてます。

対象商品 : 06231165
2020-11-12
用途: 枕に巻いて
教育・研究機関

なかなかビビッドな色合いで面白いです。記念に枕に巻いて使っております。

対象商品 : 06231165
2019-05-27
用途: 洗顔時
飲食業

無料のシリーズは毎回楽しみにしています。無料であればノギスが欲しいです。

対象商品 : 06231165
2019-05-27
用途: 作業場、プライベートでも仕様させて頂いています。
建設業・工事業

品質も良く、持っていると周りから『あのCMの?』などと話しかけられて
話の話題にもなりました。
次回あれば是非ほしいです!

対象商品 : 06231165
2019-04-14
用途: 自分のフェイスタオル
製造業

ただで、こんないいタオルをもらいました。
デザインもかわいいです。
また、欲しいです。

対象商品 : 06231165
2019-04-05
用途: 普通にタオルとして使用
サービス業

ノベルティだからといって、薄かったりちゃちだったりせずに、肌ざわりもよく、適当な長さでとても良かった。また、企画して欲しいです。

対象商品 : 06231165
2019-03-13
用途: 車のダッシュボードに掲示
有限会社東條商店建設業・工事業

この様な景品を頂いたのは初めてでした。
何気なく商品を見ていたら発見!!
この様な企画をするときは、DM頂けると助かります。

対象商品 : 06231165
2020-01-24
用途: 日常的
ハイベスト建設業・工事業

ホームセンターに行かなくて買えるのでとても便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする