箕 - トーダイ箕 - トーダイ
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120まで内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06445654DP-400-BB400×400×160
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
06445688DP-450-BB450×450×180
6,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
06445706DP-600-BB600×450×180
9,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
06445724DP-300-DB300×300×120
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
06445749DP-400-DB400×400×160
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
06445776DP-450-DB450×450×180
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
06445803DP-600-DB600×450×180
9,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
06445627DP-300-BB300×300×120
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06445627DP-300-BB88712215DP300BBDP-300-BB PP 竹 箕 30型 トーダイ 88712215PP 竹 箕 30型トーダイ1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする