(3件のレビュー)
適合中・大型幅(mm)110質量(kg)1.1高さ(mm)125奥行(mm)235内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
538062546964002中・大型ポリエチレン1.1110125235-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
064654286964003中・大型ポリエチレン樹脂1.1110125235なし
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
538062636964003中・大型ポリエチレン1.1110125235-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5380626369640030646542869640036964003 輪止め サンポリ 06465428輪止めサンポリ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06465428
2023-09-28
用途: 大型車
株式会社村上産業建設業・工事業

問題無く使用出来ました。
値段も手ごろ
強いて言えば重さが軽いと助かります。

対象商品 : 06465428
2019-12-05
用途: 坂道で駐車するときサイドブレーキだけでは心配なので
農・林・水産業

はじめ購入するとき二個セットだと安いなと思い込み購入してみて一つだったことが残念でした 使用は自分でトラロープで繋いで使用してますがあらかじめついているとなおよいとおもいます

対象商品 : 06465428
2019-06-27
用途: ダンプトラックの構内・現場内での駐車時
有限会社勝目産業運輸・通信業

黄色と目立ち、使用時の脱着忘れ防止に優れていると思います。
また、ゴム製品と比較して軽量で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする