トーヨーコーケン(TKK)
ベビーマイティ
持ち運びができる小型ウインチ
質量(kg)
58
ワイヤー径(Φmm)
8
ワイヤー長さ(m)
80
速度(m/min)
6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06570358
WK-55S
650
¥
730,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
1
お送りできません