曜日別特売

ディンプルキーリング錠 GR771

ディンプルキーリング錠 GR771 - GORIN(ゴリン)ディンプルキーリング錠 GR771 - GORIN(ゴリン)
(83件のレビュー)

ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠

キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5取付径(Φmm)(バンド)13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06844934GR771SL(シルバー)64-9543-21
1,480
569
626(税込)
当日出荷
06844943GR771ブラック64-9543-20
1,480
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06844934
2026-01-19
用途: 通勤自転車の鍵交換
サービス業

現在使っているリング錠のスペアキーを紛失してしまったため、思い切って新しいものに交換しました。取り付け作業はとても簡単で、スムーズに完了。予備を含めて鍵が3本になったので、これから安心して通勤自転車を使えます。

2026-02-02
用途: 自身の自転車に装着
ウインテック-N株式会社卸売・小売業

自身の自転車に取付したが取付が容易でしたので良いと思います。

2025-09-18
用途: 古い自転車の鍵が破損のため。
オール・パワフルサービス業

古い自転車の鍵が破損のため。
レバーを動かすつまみが折れたために交換(部品としてはでないそうで)
ドライバー1本で簡単にがっちり固定できました。

2025-05-26
用途: 純正カギを紛失した自転車に

古い自転車で鍵がないため放置されていたものを譲ってもらいました。元のカギは破壊して撤去、外観がそっくりなこちらの商品に交換して普通に使えるようになりました。他にも整備を必要としましたが、古くても思い出のある自転車なので乗れるようになって大満足です。

1が参考にしています
2025-04-25
用途: 鍵の交換

問題なく使えています。交換もとても簡単でした。前の物がさび付いていた為、スムーズに鍵をかけれることが嬉しかった。

対象商品 : 06844934
2024-02-24
用途: 27インチのママチャリに使用

カギが3個あるのが選んだ理由です。取付も付属のネジで問題なく取付出来ました。ある程度ネジ締めしてから微調整で位置決めしてからの本締めで確実にセット出来ました。カギを開けるときに擦れる音が気になったので可動部にグリスを少し塗ったら静かになったような気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 06844934
2024-05-28
用途: 自転車のメンテナンス時
農・林・水産業

取り付けも使用も全く問題無し。
鍵が3個付いているので紛失しても安心。
良い商品を購入出来て良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 06844934
2024-01-11
用途: 自転車の鍵

簡単に交換出来てバッチリ合いました。キーも3個もあるので鍵なくしても大丈夫でしょう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする