エアーチッパー 軽量タイプ
(1件のレビュー)
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途
錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min
-1
)
4800
付属品
チゼル1本
ストローク(mm)
28
全長(mm)
235
質量(kg)
1.12
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
約0.057
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
内容量
1台
取扱説明書:
(4.6MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07348654
M288FL
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください