エアーチッパー グリップハンドル付
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途
錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min
-1
)
3000
適合
適合シャンク径12.6Φmm丸型
ストローク(mm)
58
全長(mm)
257
質量(kg)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
約 0.21
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
適合径(Φmm)
12.6
内容量
1台
取扱説明書:
(4.6MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07348706
MOSR
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください