押ボタンスイッチ DS-282/DS-283

押ボタンスイッチ DS-282/DS-283 - ミヤマ電器押ボタンスイッチ DS-282/DS-283 - ミヤマ電器押ボタンスイッチ DS-282/DS-283 - ミヤマ電器
(5件のレビュー)
種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
スイッチ特性
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38905596DS-282-KオルタネイトOFF-ON
オープン
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
38905605DS-282-RオルタネイトOFF-ON
オープン
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
38906201DS-283-KモメンタリOFF-(ON)
オープン
249
274(税込)
当日出荷
38906217DS-283-RモメンタリOFF-(ON)
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: スタンドのスイッチ
建設業・工事業

長年使用のスタンド照明。スイッチの劣化で使用不能になりましたが、この商品で復活しました。

対象商品 : 38906217
2022-06-20
用途: ユンボのホーンスイッチに使用
ヒデ ファクトリー

ユンボのホーンスイッチがダメで作業中に合図が出来なくなり、適当なサイズの物が無いかと探して見つけたのがこのスイッチで操作レバーに取り付けました。イイ感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 38905596
2021-11-29
用途: バイクのセルスイッチ、キルスイッチの作成に使用
その他業種

以前も使用し、今回経年劣化で断線したので、メーカー等わからなかったのですが、こちらで直ぐ見つけられたので、予備分含めて購入しました。

対象商品 : 38905605
2021-01-21
用途: 小さなボックスの電源
有限会社ヒット

計測器用小さなボックスの電源スイッチとして便利だと思う。
次回もこの型番で発注したい。

1が参考にしています
対象商品 : 38905596
2018-05-18
用途: カー用品のON/OFFに

製品はさすがにちゃんとしていて、良いクリック感です。
この様な(これよりも細かな電子部品)を多数扱ってくれると助かります。
価格が高いので「やや満足」と言う事にしておきます。
1つだけで日本橋まで行く事考えれば安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする