曜日別特売

天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)

天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。
本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。
低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。
風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。

用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製方式ダクト式材質(羽根)樹脂製内容量1台
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。 ※ABS樹脂製、フィルター付ルーバーは油煙の発生、および薬品・溶剤を使用する場所では設置しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
スイッチ
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07414034FY-24JG81.7FY-SV06W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV06WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)18.5/2234.5/34.5直管相当長20m:147/156、直管相当長30m:129/139
23,300
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
07414068FY-24J8V1.7FY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)/排強:9/10.5、排弱:6/6排強:24/24、排弱:16/16直管相当長20m:[排強]108/108[排弱]63/63、直管相当長30m:[排強]98/98[排弱]58/58
24,500
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
07414095FY-24J81.7FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)9/10.524/24直管相当長20m:108/108、直管相当長30m:98/98
20,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
07414113FY-17J8V1FY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)/排強:7.6/9.3、排弱:2.3/2.6排強:23/23、排弱:16/16直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29
20,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
07414138FY-17J81FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)7.6/9.323/23直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76
18,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07414095
2020-12-09
用途: 模型製作時の簡易塗装ブース用換気扇として使用。

軽量で尚且つ、静音なのに吸込量の強さに感激し満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする