祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ)

祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム 祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ) 日進ゴム
(1件のレビュー)

ハゼタイプの祭りたび
エアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい!
エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。
22.5~23.5までは6枚馳、24.0~29.0までは7枚馳になります。

足幅3E 形状ミドルカット 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 機能クッション性 材質(先芯)なし 靴タイプ足袋 内容量1足
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07450023 祭りたび9型風神 22.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450048 祭りたび9型風神 23
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450066 祭りたび9型風神 23.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450093 祭りたび9型風神 24
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450118 祭りたび9型風神 24.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450136 祭りたび9型風神 25
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450163 祭りたび9型風神 25.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷
07450197 祭りたび9型風神 26
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450215 祭りたび9型風神 26.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
07450249 祭りたび9型風神 27
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷
07450267 祭りたび9型風神 27.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450285 祭りたび9型風神 28
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450303 祭りたび9型風神 29
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450337 祭りたび9型風神 22.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450364 祭りたび9型風神 23
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450389 祭りたび9型風神 23.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450407 祭りたび9型風神 24
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450425 祭りたび9型風神 24.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450459 祭りたび9型風神 25
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450477 祭りたび9型風神 25.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450495 祭りたび9型風神 26
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷
07450538 祭りたび9型風神 26.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450565 祭りたび9型風神 27
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450608 祭りたび9型風神 27.5
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450635 祭りたび9型風神 28
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
07450669 祭りたび9型風神 29
オープン
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
06354586 祭りたび9型風神 22.5
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
06354595 祭りたび9型風神 23
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
06354611 祭りたび9型風神 23.5
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
06354620 祭りたび9型風神 24
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
06354629 祭りたび9型風神 24.5
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
06354638 祭りたび9型風神 25
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
06354647 祭りたび9型風神 25.5
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
06354656 祭りたび9型風神 26
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
06354665 祭りたび9型風神 26.5
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
06354681 祭りたび9型風神 27
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
06354690 祭りたび9型風神 27.5
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
06354699 祭りたび9型風神 28
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
06354708 祭りたび9型風神 29
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07450215
2023-07-27
用途:
祭り
山本自動車工業 様

対応が早くてとても助かりました。商品も履き心地良く満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする