常磐精工
アルミフリーイーゼルホルダー
質量(kg)
0.1
色
シルバー
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ホルダー)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(ビス)
固定ネジ付き
内容量
1台
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09494048
AFEZ-H
片面
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09494057
AFEZ-HR
両面
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください