ブラックポスター用スタンド看板 A3

ブラックポスター用スタンド看板 A3 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A3 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A3 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A3 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A3 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A3 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A3 - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A3 - 常磐精工

一押しベストセラーのスタンド看板

材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:A3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494163BPSSK-A3TKB-297×420W370×H490
18,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494197BPSSK-A3TRB-297×420W370×H490
31,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494224BPSSK-A3THKBA3縦ハイ297×420W370×H490
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494258BPSSK-A3THRB-297×420W370×H490
35,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494705BPSSK-A3TTKB-297×841W370×H910
24,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494739BPSSK-A3TTRB-297×841W370×H910
44,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする