ポスター用スタンド看板 B2

ポスター用スタンド看板 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 B2 - 常磐精工

一押しベストセラーのスタンド看板

サイズポスター:B2材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494389PSSK-B2KB対応ウエイトアーム:SKW-A(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm515×728W585×H798
22,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494398PSSK-B2KW対応ウエイトアーム:SKW-A(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm515×728W585×H798
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494416PSSK-B2RB対応ウエイトアーム:SKW-B(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm515×728W585×H798
44,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494425PSSK-B2RW対応ウエイトアーム:SKW-B(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm515×728W585×H798
41,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494443PSSK-B2YKB対応ウエイトアーム:SKW-A(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm728×515W798×H585
23,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494459PSSK-B2YKW対応ウエイトアーム:SKW-A(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm728×515W798×H585
22,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494477PSSK-B2YRB対応ウエイトアーム:SKW-B(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm728×515W798×H585
46,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494486PSSK-B2YRW対応ウエイトアーム:SKW-B(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm728×515W798×H585
44,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする