ポスター用スタンド看板 A1

ポスター用スタンド看板 A1 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 A1 - 常磐精工

一押しベストセラーのスタンド看板

サイズポスター:A1材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494565PSSK-A1KB対応ウエイトアーム:SKW-A(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm594×841W664×H910
24,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494574PSSK-A1KW対応ウエイトアーム:SKW-A(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm594×841W664×H910
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494599PSSK-A1RB対応ウエイトアーム:SKW-B(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm594×841W664×H910
47,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494608PSSK-A1RW対応ウエイトアーム:SKW-B(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm594×841W664×H910
45,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494626PSSK-A1YKB対応ウエイトアーム:SKW-A(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm841×594W910×H664
25,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494635PSSK-A1YKW対応ウエイトアーム:SKW-A(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm841×594W910×H664
24,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494653PSSK-A1YRB対応ウエイトアーム:SKW-B(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm841×594W910×H664
51,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09494669PSSK-A1YRW対応ウエイトアーム:SKW-B(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm841×594W910×H664
49,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする