ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 B2

ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 B2 - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 B2 - 常磐精工

ポスターと一緒にパンフレットを置けるスタイル

サイズポスター:B2材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)515×728面板寸法(W×H)(mm)W585×H798(B2縦対応)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※完全防水ではありません。屋内用、屋外用ケースには互換性があります。※個人宅への配送はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
材質(レール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09495369PSSKP-B2KB-G面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm、ケース部/塩ビ/厚1.5mm7.3(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明レール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(ブラック)
37,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09495378PSSKP-B2KW-G面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm、ケース部/塩ビ/厚1.5mm7.3(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明レール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)
36,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09495387PSSKP-B2RB-G面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm、ケース部/塩ビ/厚1.5mm9.1(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明レール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(ブラック)
74,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09495396PSSKP-B2RW-G面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm、ケース部/塩ビ/厚1.5mm9.1(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明レール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)
71,600
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする