曜日別特売

ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A3縦縦ロウ

ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A3縦縦ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A3縦縦ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A3縦縦ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A3縦縦ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A3縦縦ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A3縦縦ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A3縦縦ロウ - 常磐精工ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A3縦縦ロウ - 常磐精工

ポスターと一緒にパンフレットを置けるスタイル

材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。サイズポスター:A3使用場所屋内専用取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)297×841面板寸法(W×H)(mm)W370×H910(A3縦縦/A1縦半分対応)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※完全防水ではありません。屋内用、屋外用ケースには互換性があります。※個人宅への配送はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(レール)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09495405PSSKP-A3TTLKB面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm、ケース部/塩ビ/厚1.5mmレール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(ブラック)(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明5.7
28,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09495414PSSKP-A3TTLKW面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm、ケース部/塩ビ/厚1.5mmレール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明5.7
28,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09495423PSSKP-A3TTLRB面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm、ケース部/塩ビ/厚1.5mmレール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(ブラック)(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明8.9
52,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09495439PSSKP-A3TTLRW面板/アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm、ケース部/塩ビ/厚1.5mmレール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ホワイト、(アクリル板)透明8.9
52,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする