ポスターグリップスタンド看板 屋内用 ロウ

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 ロウ - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 ロウ - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 ロウ - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 ロウ - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 ロウ - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 ロウ - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 ロウ - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 ロウ - 常磐精工

フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド

使用場所屋内専用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。※個人宅への配送はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
パネルサイズ(mm)
材質(フレーム)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496078PGSK-A1LKS表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボードポスター:A1W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496087PGSK-A1LKB表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボードポスター:A1W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
23,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496096PGSK-A1LRS表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボードポスター:A1W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
35,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496105PGSK-A1LRB表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボードポスター:A1W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
36,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496394PGSK-B1LKSフロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋内用:ハードボードポスター:B1W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー)ポスターグリップ(シルバー)
27,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496403PGSK-B1LKBフロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋内用:ハードボードポスター:B1W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(ブラック)ポスターグリップ(ブラック)
28,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496419PGSK-B1LRSフロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋内用:ハードボードポスター:B1W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー)ポスターグリップ(シルバー)
42,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496428PGSK-B1LRBフロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋内用:ハードボードポスター:B1W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(ブラック)ポスターグリップ(ブラック)
43,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする