ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横 - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横 - 常磐精工

フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)サイズポスター:B0パネルサイズ(mm)W1507×H1081×D21、パネルフレーム幅:44使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)1456×1030面板有効寸法(mm)W1418×H992内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。※個人宅への配送はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質(フレーム)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496717PGSK-B0YKS-G対応ウエイトアーム:SKW-Aアルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
70,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496726PGSK-B0YKB-G対応ウエイトアーム:SKW-Aアルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
70,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496735PGSK-B0YRS-G対応ウエイトアーム:SKW-Bアルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
122,100
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496744PGSK-B0YRB-G対応ウエイトアーム:SKW-Bアルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
122,100
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする