曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用)

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工

PGSKシリーズで人気の高いパンフレットケース付き
ケースは個別で取り替え可能

使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
パネルサイズ(mm)
材質
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496814PGSKP-A2KS-Gポスター:A2片面W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用/アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-A
30,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496823PGSKP-A2KB-Gポスター:A2片面W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-A
31,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496839PGSKP-A2RS-Gポスター:A2両面W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用/アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-B
49,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496848PGSKP-A2RB-Gポスター:A2両面W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-B
51,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496893PGSKP-B2KS-Gポスター:B2片面W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-A
35,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496909PGSKP-B2KB-Gポスター:B2片面W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-A
36,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496918PGSKP-B2RS-Gポスター:B2両面W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用/アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-B
58,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496927PGSKP-B2RB-Gポスター:B2両面W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-B
59,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496979PGSKP-A1KS-Gポスター:A1片面W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-A
39,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496988PGSKP-A1KB-Gポスター:A1片面W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-A
40,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09496997PGSKP-A1RS-Gポスター:A1両面W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-B
64,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09497006PGSKP-A1RB-Gポスター:A1両面W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-B
65,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09497058PGSKP-B1KS-Gポスター:B1片面W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-B
49,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09497067PGSKP-B1KB-Gポスター:B1片面W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-B
50,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09497076PGSKP-B1RS-Gポスター:B1両面W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-C
76,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09497085PGSKP-B1RB-Gポスター:B1両面W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)対応ウエイトアーム:SKW-C
78,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする