常磐精工
バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ
直立で見易いシンプルなスタンド。
面板の変更もできる便利な差し替え式(片面表示のみ)
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚(塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂
色
シルバー
タイプ
片面
材質(フレーム)
本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09502545
VAMSAP-A4T
ポスター:A4
210×297
W194×H281
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502563
VAMSAP-A4Y
ポスター:A4
297×210
W194×H281
¥
9,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502588
VAMSAP-B4T
ポスター:B4
257×364
W241×H348
¥
9,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502606
VAMSAP-B4Y
ポスター:B4
364×257
W241×H348
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502624
VAMSAP-A3T
ポスター:A3
297×420
W281×H404
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502649
VAMSAP-A3Y
ポスター:A3
420×297
W281×H404
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502667
VAMSAP-B2T
ポスター:B2
515×728
W499×H712
¥
13,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502685
VAMSAP-A3TT
ポスター:A3
297×841
W281×H825
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。