常磐精工
ブラックバリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ
直立で見易いシンプルなスタンド。
面板の変更もできる便利な差し替え式(片面表示のみ)
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚(塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂
色
ブラック
タイプ
片面
材質(フレーム)
本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09502554
BVAMSAP-A4T
ポスター:A4
210×297
W194×H281
¥
11,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502579
BVAMSAP-A4Y
ポスター:A4
297×210
W194×H281
¥
11,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502597
BVAMSAP-B4T
ポスター:B4
257×364
W241×H348
¥
11,550
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502615
BVAMSAP-B4Y
ポスター:B4
364×257
W241×H348
¥
12,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502633
BVAMSAP-A3T
ポスター:A3
297×420
W281×H404
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502658
BVAMSAP-A3Y
ポスター:A3
420×297
W281×H404
¥
12,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502676
BVAMSAP-B2T
ポスター:B2
515×728
W499×H712
¥
15,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09502694
BVAMSAP-A3TT
ポスター:A3
297×841
W281×H825
¥
12,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。