曜日別特売

バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ

バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ - 常磐精工バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ - 常磐精工バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ - 常磐精工バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ - 常磐精工バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ - 常磐精工バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ - 常磐精工バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ - 常磐精工バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ - 常磐精工

手書きできるマーカーボードが気軽に使える低価格で登場。マグネットも使えて便利です。

材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚シルバー使用場所屋内・屋外内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※配送場所によっては、別途送料が必要になる場合がございます。
全14種類を絞り込む
面板寸法(W×H)(mm)
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
面板寸法(W×H)(mm)
サイズ
材質(フレーム)
ポスター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09503227VASKWB-A1YKA1横(W841×H594)ポスター:A1本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)841×594
23,950
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503184VASKWB-A1KA1(W594×H841)ポスター:A1本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)594×841
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503069VASKWB-A2KA2(W420×H594)ポスター:A2本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)420×594
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503148VASKWB-A3TTKA3TT(W297×H841)ポスター:A3本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)297×841
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503306VASKWB-B1YLKB1(W1030×H728)ポスター:B1本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)1030×728
29,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503263VASKWB-B1KB1(W728×H1030)ポスター:B1本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)728×1030
28,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503105VASKWB-B2KB2(W515×H728)ポスター:B2本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)515×728
18,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503245VASKWB-A1YRA1横(W841×H594)ポスター:A1本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)841×594
37,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503209VASKWB-A1RA1(W594×H841)ポスター:A1本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)594×841
34,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503087VASKWB-A2RA2(W420×H594)ポスター:A2本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)420×594
21,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503166VASKWB-A3TTRA3TT(W297×H841)ポスター:A3本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)297×841
23,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503324VASKWB-B1YLRB1(W1030×H728)ポスター:B1本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)1030×728
46,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503288VASKWB-B1RB1(W728×H1030)ポスター:B1本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)728×1030
44,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503123VASKWB-B2RB2(W515×H728)ポスター:B2本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)515×728
26,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする