常磐精工
バリウスメッセージスタンド ホワイトボードタイプ
手書きできるタイプも使用可能な直立スタンド。(片面表示のみ)
材質
底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚、上部コーナー/樹脂
色
シルバー
タイプ
片面
使用場所
屋内専用
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※マグネット使用可能※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(フレーム)
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09503403
VAMSWB-A4T
ポスター:A4
本体フレーム:22×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
210×297
A4(W210×H297)
W194×H281
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503428
VAMSWB-A4Y
ポスター:A4
22×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
297×210
A4(W297×H210)
W281×H194
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503446
VAMSWB-B4T
ポスター:B4
22×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
257×364
B4(W257×H364)
W241×H348
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503464
VAMSWB-B4Y
ポスター:B4
22×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
364×257
B4(W364×H257)
W348×H241
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503489
VAMSWB-A3T
ポスター:A3
22×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
297×420
A3(W297×H420)
W281×H404
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503507
VAMSWB-A3Y
ポスター:A3
本体フレーム:22×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
420×297
A3(W420×H297)
W404×H281
¥
12,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503525
VAMSWB-B2T
ポスター:B2
22×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
515×728
B2(W515×H728)
W499×H712
¥
18,450
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09503543
VAMSWB-A3TT
ポスター:A3
本体フレーム:22×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
297×841
A3縦縦/A1縦半分(W297×H841)
W281×H825
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった