常磐精工
ブラックパンフレットケーススタンド看板
パンフレットとポスターが一緒に展示出来るので商品やお店の販売促進に効果抜群。
材質
パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 、面板/アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚
色
ブラック
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(レール)
レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
ポスター寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09504557
BPCSKU-A2K
対応ウエイトアーム:片面:SKW-A
ポスター:A2
420×594
¥
24,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504575
BPCSKU-A2R
対応ウエイトアーム:両面:SKW-B
ポスター:A2
420×594
¥
37,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504593
BPCSKD-A2K
対応ウエイトアーム:片面:SKW-A
ポスター:A2
420×594
¥
24,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504618
BPCSKD-A2R
対応ウエイトアーム:両面:SKW-B
ポスター:A2
420×594
¥
37,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504636
BPCSKU-B2K
対応ウエイトアーム:片面:SKW-B
ポスター:B2
515×728
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504654
BPCSKU-B2R
対応ウエイトアーム:両面:SKW-C
ポスター:B2
515×728
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504679
BPCSKD-B2K
対応ウエイトアーム:片面:SKW-B
ポスター:B2
515×728
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504697
BPCSKD-B2R
対応ウエイトアーム:両面:SKW-C
ポスター:B2
515×728
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504715
BPCSKU-A1K
対応ウエイトアーム:片面:SKW-B
ポスター:A1
594×841
¥
35,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504733
BPCSKU-A1R
対応ウエイトアーム:両面:SKW-C
ポスター:A1
594×841
¥
53,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504758
BPCSKD-A1K
対応ウエイトアーム:片面:SKW-B
ポスター:A1
594×841
¥
35,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504776
BPCSKD-A1R
対応ウエイトアーム:両面:SKW-C
ポスター:A1
594×841
¥
53,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった